Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 5/16-24

Artikl br.: 130041 5/16-24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina narudžbe 3 Piece
  • Koraci narudžbe: 3 Piece
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: UNF-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Norma navoja: ASME B1.1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja 5/16-24 UNF LH
Prevlaka bez prevlake
Vrsta navoja UNF-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 371
Norma navoja ASME B1.1
Razred tolerancije 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Oblik rezanja C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja lijevi
Nagib navoja 1,058 mm
Navoji po colu 24
⌀ navoja 7,938 mm
Ukupna duljina L 90 mm
⌀ drške Ds 8 mm
4-kutna drška □ 6,2 mm
⌀ osnovne rupe 6,9 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 19,85 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 130041 5/16-24
EAN / GTIN 4062406045869
Broj proizvođača 130041 5/16-24

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
20
Aluminij
N
18
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
20
Čelik < 500 N/mm²
P
15
Čelik < 750 N/mm²
P
15
Čelik < 900 N/mm²
P
12
Čelik < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana
Minimalna količina: 3 kom.
Specijalna izrada – povrat nije moguć

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 5/16-24

Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 5/16-24

na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
123,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
43,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
108,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
21,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vrsta alata s navojem Strojni ureznik za uobičajenu obradu Strojni ureznici za uobičajenu obradu Strojni ureznik za uobičajenu obradu Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Ukupna duljina L 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
Veličina navoja 5/16-24 UNF LH 5/16-24 UNF 5/16-24 UNF 5/16-24 UNF
Unutarnje hlađenje ne ne ne ne
Standard DIN 371 DIN 374 DIN 371 DIN 374
Smjer rezanja lijevi desno desni desni
Rezni materijal HSS E HSS E HSS E HSS E

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu