{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M10×1,25 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 1,25 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 7 mm | |
4-kutna drška □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne rupe | 8,8 mm | |
⌀ navoja | 10 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Serija | CleverTap | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | Ureznici |
Broj artikla | 132845 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4067263161660 | |
Broj proizvođača | 132845 10X1,25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap strojni ureznik HSS-E oblik B 10X1,25
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
24,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
188 dijelovi na zalihi
34,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 |
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 |
Vrsta navoja | MF | MF |
Nagib navoja | 1,25 | 1,25 |
4-kutna drška □ | 5,5 | 5,5 |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ drške Ds | 7 | 7 |