{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M22×1,5 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 1,5 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
⌀ drške Ds | 18 mm | |
4-kutna drška □ | 14,5 mm | |
⌀ osnovne rupe | 20,5 mm | |
⌀ navoja | 22 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Serija | CleverTap | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 66 mm | |
Vrsta proizvoda | Ureznici |
Broj artikla | 132845 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263161783 | |
Broj proizvođača | 132845 22X1,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap strojni ureznik HSS-E oblik B 22X1,5
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
78,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
96,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 |
Broj steznih utora | 3 | 3 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Veličina navoja | M22×1,5 | M22×1,5 |
Norma navoja | DIN 13 | DIN 13 |
Standard | DIN 374 | DIN 374 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E |