{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 9,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
izvedba | 8×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 80,8 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 95 mm | |
Ukupna duljina L | 142 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123025 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197844224 | |
Broj proizvođača | 123025 9,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,5mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
296,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
359,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
356,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
248,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
251,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
172,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN |
Prsten u boji | zeleno | plavo | zeleno | zeleno | žuto | zeleno |
Ukupna duljina L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Kut vrha | 135 stupanj | 140 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
⌀ drške Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |