{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 7,6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
izvedba | 8×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 64,6 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 76 mm | |
Ukupna duljina L | 114 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123025 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197844033 | |
Broj proizvođača | 123025 7,6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,6mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
219,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
196,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
134,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Polustandardno | da | da | da |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Prsten u boji | zeleno | žuto | zeleno |
Standard | Standard proizvođača | Norma proizvođača | Tvornička norma |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |