{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 9,3 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
izvedba | 8×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 81,1 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 95 mm | |
Ukupna duljina L | 142 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123025 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197844200 | |
Broj proizvođača | 123025 9,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,3mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
296,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
359,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
356,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
251,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
172,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut vrha | 135 stupanj | 140 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 81,1 mm | 81,1 mm | 81,1 mm | 81,1 mm | 81,1 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |