{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 15,2 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
izvedba | 8×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 129,2 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 152 mm | |
Ukupna duljina L | 203 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123025 15,2 | |
EAN / GTIN | 4045197844606 | |
Broj proizvođača | 123025 15,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,2mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
616,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
616,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
425,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
425,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
425,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Prsten u boji | zeleno | zeleno | zeleno | zeleno | zeleno |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 129,2 mm | 129,2 mm | 129,2 mm | 129,2 mm | 129,2 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |