{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
izvedba | 8×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 161,5 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 190 mm | |
Ukupna duljina L | 243 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,325 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123025 19 | |
EAN / GTIN | 4045197844750 | |
Broj proizvođača | 123025 19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 19mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
915,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
1.141,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
1.125,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
858,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
612,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Polustandardno | da | da | da | da | da |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
⌀ drške Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |