{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 12,8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 57,8 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 77 mm | |
Ukupna duljina L | 124 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Posmak f u čeliku < 60 HRC | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122652 12,8 | |
EAN / GTIN | 4062406089269 | |
Broj proizvođača | 122652 12,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,8mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
239,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
161,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
236,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
251,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
119,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
127,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
izvedba | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Prsten u boji | crveno | zeleno | plavo | zeleno | zeleno | plavo |
Nazivni ⌀ DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ drške Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm |