{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 11,8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 53,3 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 71 mm | |
Ukupna duljina L | 118 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/okr | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122652 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197972712 | |
Broj proizvođača | 122652 11,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC svrdlo Weldon DIN 6535 HB 11,8 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
184,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
212 dijelovi na zalihi
87,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Polustandardno | da | da |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prsten u boji | crveno | zeleno |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Nazivni ⌀ DC | 11,8 | 11,8 |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 53,3 | 53,3 |