GARANT Diabolo VHM-HPC svrdlo Weldon DIN 6535 HB 4,76-X mm

Artikl br.: 122652 4,76-X
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    130,38 € / Piece
  • od 10 Piece
    108,65 € / Piece
  • Minimalna količina narudžbe 3 Piece
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • izvedba: 6×D
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Diabolo
⌀-područje 4,76 mm - 6,05 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537
izvedba 6×D
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 44 mm
Ukupna duljina L 82 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,15 mm/okr
Prsten u boji crveno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122652 4,76-X
EAN / GTIN 4062406078690
Broj proizvođača 122652 4,76-X

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
100
Čelik < 900 N/mm²
P
85
Čelik < 1100 N/mm²
P
70
Čelik < 1400 N/mm²
P
55
Čelik < 55 HRC
H
28
Čelik < 60 HRC
H
16
Čelik < 65 HRC
H
14
Čelik < 67 HRC
H
10
TOOLOX 33
H
30
TOOLOX 44
H
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
28
GG(G)
K
70
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta jezgra i specijalna obrada vrha, zahvaljujući tome poprečna oštrica ima veliku točnost centriranja. Zahvaljujući konveksnim glavnim oštricama i definiranom zaobljenju bridovasvrdlo postiže veliku stabilnost i maksimalnu opteretivost.
Posebna prevlaka od više nanoslojeva za bušenje u kaljenom čeliku.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Vrijeme dostave: 12 radnih tjedana
Minimalna količina: 3 kom
Posebna izrada po narudžbi kupca:
Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata. Zadržava se pravo na isporuku prevelike i premale količine od ±/10 % (najmanje 1 komad).

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu