{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 3,4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 22,9 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 28 mm | |
Ukupna duljina L | 66 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/okr | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122652 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197972217 | |
Broj proizvođača | 122652 3,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC svrdlo Weldon DIN 6535 HB 3,4 mm
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
96,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
92,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
109,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
653 dijelovi na zalihi
46,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
83,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
izvedba | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Ukupna duljina L | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut vrha | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | m6 | p6 | h7 | m7 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |