{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 12,8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 57,8 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 77 mm | |
Ukupna duljina L | 124 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,26 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122777 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197833860 | |
Broj proizvođača | 122777 12,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM svrdlo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm odn. cola): 12,8
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
119,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
161,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
236,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
239,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
127,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
izvedba | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Prsten u boji | zeleno | zeleno | plavo | crveno | plavo |
Ukupna duljina L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Nazivni ⌀ DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ drške Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm |