{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
⌀-područje | 8,01 mm - 10 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 61 mm | |
Ukupna duljina L | 103 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122777 8,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662219 | |
Broj proizvođača | 122777 8,01-X |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM svrdlo Weldon DIN 6535 HB 8,01-X
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
87,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
20
Komadi
72,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
256,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
214,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
85,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
20
Komadi
71,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
133,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
111,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
130,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
108,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀-područje | 8,01 ;10 | 8,01 ;10,00 | 8,01 ;10 | 8,01 ;9 | 8,01 ;9 |
izvedba | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D | 4×D |
Prsten u boji | zeleno | bijela | zeleno | pink | pink |
Ukupna duljina L | 103 | 103 | 103 | 103 | 89 |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 61 | 61 | 61 | 61 | 47 |