{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
Colni nazivni ⌀ odgovara | 7,94 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 41,1 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 53 mm | |
Ukupna duljina L | 91 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,18 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122777 5/16 | |
EAN / GTIN | 4045197976017 | |
Broj proizvođača | 122777 5/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM svrdlo Weldon DIN 6535 HB 5/16
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
52,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
52,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
104,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
104,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
izvedba | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Ukupna duljina L | 91 | 91 | 91 | 91 |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | m6 | m6 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 53 | 53 | 53 | 53 |
⌀ drške Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 41,1 | 41,1 | 41,2 | 41,09 |