{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 5,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 35,8 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 44 mm | |
Ukupna duljina L | 82 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,14 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122540 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197051929 | |
Broj proizvođača | 122540 5,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-NC visokoučinkovito svrdlo FS DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,5mm
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
79,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
79,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
96,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
74,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
74,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
467 dijelovi na zalihi
33,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
467 dijelovi na zalihi
33,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
Prsten u boji | zeleno | zeleno | crveno | crveno | crveno | zeleno | zeleno |
Ukupna duljina L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | da, s 25 bara | ne | ne | ne | ne |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut vrha | 140 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,75 mm |