{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 2,9 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 16,7 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 21 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122540 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197051660 | |
Broj proizvođača | 122540 2,9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-NC visokoučinkovito svrdlo FS DIN 6535 HA 2,9 mm
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
79,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
47,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
56,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi
71,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiN | TiN | TiN |
Ukupna duljina L | 57 | 55 | 55 | 57 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Kut vrha | 140 | 140 | 140 | 140 |
⌀ drške Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 16,7 | 15,7 | 15,7 | 16,7 |