{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 2,8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 16,8 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 21 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122540 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197051653 | |
Broj proizvođača | 122540 2,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
VHM-NC visokoučinkovito svrdlo FS DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,8mm
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
79,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
122 dijelovi na zalihi
33,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | AlTiN-Si |
izvedba | 6×D | 6×D |
Ukupna duljina L | 57 mm | 57 mm |
Nazivni ⌀ DC | 2,8 mm | 2,8 mm |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezni materijal | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | m7 |