{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀-područje | 2,00 mm - 2,99 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 6×D | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 21 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122540 2,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075453 | |
Broj proizvođača | 122540 2,0-X |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM-NC visokoučinkovito svrdlo FS DIN 6535 HA 2,0-X mm
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
110,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
92,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
82,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
68,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
74,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
61,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiAlN | TiN | TiN |
Prsten u boji | zeleno | zeleno | nema |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 21 | 20 | 20 |
⌀ drške Ds | 4 | 4 | 4 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |