{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀-područje | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 77 mm | |
Ukupna duljina L | 124 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,35 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122540 12,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077778 | |
Broj proizvođača | 122540 12,06-X |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-NC visokoučinkovito svrdlo FS DIN 6535 HA 12,06-X mm
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
281,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
234,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
124,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
103,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
124,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
103,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
281,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
234,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀-područje | 12,06 ;14,05 | 12,06 ;14,05 | 12,06 ;14,05 | 12,06 ;14,05 |
Polustandardno | da | da | da | da |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prsten u boji | zeleno | nema | nema | zeleno |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |