{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 40 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Dubina reza | 35 mm | |
Ukupna duljina L | 77 mm | |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo |
Broj artikla | 119000 40 | |
EAN / GTIN | 4014586240275 | |
Broj proizvođača | 63127114018 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm, ⌀ DC: 40mm
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
72,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
141 dijelovi na zalihi
124,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
438 dijelovi na zalihi
74,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
159 dijelovi na zalihi
35,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | |
Nazivni ⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | Drška s tri površine za zatezanje | Drška s tri površine za zatezanje | |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
⌀ drške | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa |