{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 55 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa |
Broj artikla | 119000 55 | |
EAN / GTIN | 4014586240428 | |
Broj proizvođača | 63127129010 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm 55 mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
106,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
184,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
110,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
57,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 55 | 55 | 55 | 55 |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | Drška s tri površine za zatezanje | Drška s tri površine za zatezanje | |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
⌀ drške | 10 | 10 | 10 | |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa |