{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 30 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Dubina reza | 35 mm | |
Ukupna duljina L | 77 mm | |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo |
Broj artikla | 119000 30 | |
EAN / GTIN | 4014586240176 | |
Broj proizvođača | 63127104019 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm, ⌀ DC: 30mm
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
62,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
91,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
331 dijelovi na zalihi
55,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
289 dijelovi na zalihi
29,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | |
Nazivni ⌀ DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa |