{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa |
Broj artikla | 119000 13 | |
EAN / GTIN | 4014586240008 | |
Broj proizvođača | 63127087013 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm 13 mm
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
54,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi
28,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
37,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
42,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 13 | 13 | 13 | 13 |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | |
Rezni materijal | HM | HSS | HSS | HSS |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa |