{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 43 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa |
Broj artikla | 119000 43 | |
EAN / GTIN | 4014586240305 | |
Broj proizvođača | 63127117019 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm 43 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
85,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
145,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
87,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
39,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba | visoko | plosnato | plosnato | |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 43 | 43 | 43 | 43 |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | Drška s tri površine za zatezanje | Drška s tri površine za zatezanje | |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa |