{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 22 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Dubina reza | 35 mm | |
Ukupna duljina L | 77 mm | |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo |
Broj artikla | 119000 22 | |
EAN / GTIN | 4014586240091 | |
Broj proizvođača | 63127096018 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm, ⌀ DC: 22mm
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
54,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
306 dijelovi na zalihi
80,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
865 dijelovi na zalihi
47,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
341 dijelovi na zalihi
27,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi
47,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba | visoko | plosnato | plosnato | ||
Prsten u boji | nema | nema | nema | ||
Nazivni ⌀ DC | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | Drška s tri površine za zatezanje | Drška s tri površine za zatezanje | Weldon drška | |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa | Jezgreno svrdlo |