{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 17 mm | |
Izvedba | plosnato | |
Rezni materijal | HM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
⌀ drške | 6 mm | |
⌀-tolerancija | −0,05 / 0,1 mm | |
Duljina D (L) | 8 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa |
Broj artikla | 118500 17 | |
EAN / GTIN | 4045197037091 | |
Broj proizvođača | 118500 17 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krunsko svrdlo HM plosnato 17 mm
na zahtjev
Na zalihi
145 dijelovi na zalihi
47,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi
80,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
47,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
142 dijelovi na zalihi
24,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba | plosnato | visoko | plosnato | |
Prsten u boji | nema | nema | nema | |
Nazivni ⌀ DC | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | Drška s tri površine za zatezanje | Weldon drška | Drška s tri površine za zatezanje |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa | Rezač rupa | Jezgreno svrdlo | Rezač rupa |