{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 23 mm | |
Izvedba | plosnato | |
Rezni materijal | HM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
⌀ drške | 10 mm | |
⌀-tolerancija | −0,05 / 0,1 mm | |
Duljina D (L) | 8 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa |
Broj artikla | 118500 23 | |
EAN / GTIN | 4045197037152 | |
Broj proizvođača | 118500 23 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krunsko svrdlo HM plosnato 23 mm
na zahtjev
Na zalihi
378 dijelovi na zalihi
47,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
80,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
47,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
27,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀-tolerancija | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,15 | |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 23 | 23 | 23 | 23 |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
⌀ drške | 10 | 10 | 10 | |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa |