{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 31 mm | |
Izvedba | plosnato | |
Rezni materijal | HM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
⌀ drške | 10 mm | |
⌀-tolerancija | −0,05 / 0,1 mm | |
Duljina D (L) | 8 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa |
Broj artikla | 118500 31 | |
EAN / GTIN | 4045197037237 | |
Broj proizvođača | 118500 31 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krunsko svrdlo HM plosnato 31 mm
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
64,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
107,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi
33,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀-tolerancija | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,15 |
Izvedba | plosnato | visoko | plosnato |
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Duljina D (L) | 8 | 35 | 11,8 |
Nazivni ⌀ DC | 31 | 31 | 31 |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
⌀ drške | 10 | 10 | 10 |