{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | |
Izvedba | plosnato | |
Rezni materijal | HM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
⌀ drške | 6 mm | |
⌀-tolerancija | −0,05 / 0,1 mm | |
Duljina D (L) | 8 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa |
Broj artikla | 118500 16 | |
EAN / GTIN | 4045197037084 | |
Broj proizvođača | 118500 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krunsko svrdlo HM plosnato, ⌀ DC: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
364 dijelovi na zalihi
47,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi
80,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
295 dijelovi na zalihi
24,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
47,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
141 dijelovi na zalihi
41,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | ||
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HSS |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa | Jezgreno svrdlo | Jezgreno svrdlo |