{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 28 mm | |
Izvedba | plosnato | |
Rezni materijal | HM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
⌀ drške | 10 mm | |
⌀-tolerancija | −0,05 / 0,1 mm | |
Duljina D (L) | 8 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa |
Broj artikla | 118500 28 | |
EAN / GTIN | 4045197037206 | |
Broj proizvođača | 118500 28 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krunsko svrdlo HM plosnato 28 mm
na zahtjev
Na zalihi
251 dijelovi na zalihi
55,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
91,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi
29,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀-tolerancija | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,15 |
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Duljina D (L) | 8 | 35 | 11,8 |
Nazivni ⌀ DC | 28 | 28 | 28 |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa |