{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 65 mm | |
Izvedba | visoko | |
Rezni materijal | HM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
⌀ drške | 13 mm | |
⌀-tolerancija | −0,05 / 0,1 mm | |
Duljina D (L) | 60 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa |
Broj artikla | 118400 65 | |
EAN / GTIN | 4045197949769 | |
Broj proizvođača | 118400 65 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krunsko svrdlo HM visoko 65 mm
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
255,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
148,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀-tolerancija | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 |
Prsten u boji | nema | nema |
Duljina D (L) | 60 | 8 |
Nazivni ⌀ DC | 65 | 65 |
Rezni materijal | HM | HM |
⌀ drške | 13 | 13 |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa | Rezač rupa |