{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 37 mm | |
Izvedba | visoko | |
Rezni materijal | HM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
⌀ drške | 10 mm | |
⌀-tolerancija | −0,05 / 0,1 mm | |
Duljina D (L) | 35 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa |
Broj artikla | 118400 37 | |
EAN / GTIN | 4045197036919 | |
Broj proizvođača | 118400 37 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krunsko svrdlo HM visoko 37 mm
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
124,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
74,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
35,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀-tolerancija | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,15 |
Izvedba | visoko | plosnato | plosnato |
Duljina D (L) | 35 | 8 | 11,8 |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | Drška s tri površine za zatezanje | Drška s tri površine za zatezanje |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa |