{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | |
Izvedba | visoko | |
Rezni materijal | HM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
⌀ drške | 6 mm | |
⌀-tolerancija | −0,05 / 0,1 mm | |
Duljina D (L) | 35 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa |
Broj artikla | 118400 19 | |
EAN / GTIN | 4045197036735 | |
Broj proizvođača | 118400 19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krunsko svrdlo HM visoko 19 mm
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
80,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
356 dijelovi na zalihi
47,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
47,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
24,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema |
Duljina D (L) | 35 | 8 | 11,8 | |
Nazivni ⌀ DC | 19 | 19 | 19 | 19 |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
⌀ drške | 6 | 6 | 10 | |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa |