{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 52 mm | |
Izvedba | visoko | |
Rezni materijal | HM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
⌀ drške | 10 mm | |
⌀-tolerancija | −0,05 / 0,1 mm | |
Duljina D (L) | 35 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa |
Broj artikla | 118400 52 | |
EAN / GTIN | 4045197037053 | |
Broj proizvođača | 118400 52 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krunsko svrdlo HM visoko 52 mm
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
184,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
110,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
57,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba | visoko | plosnato | plosnato |
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 52 | 52 | 52 |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
⌀ drške | 10 | 10 | 10 |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa |