Krunsko svrdlo HM visoko 100 mm

Artikl br.: 118400 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Drška: Drška s tri površine za zatezanje
  • ⌀-tolerancija: −0,05 / 0,1

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 100 mm
Izvedba visoko
Rezni materijal HM
Standard Standard proizvođača
Drška Drška s tri površine za zatezanje
⌀ drške 13 mm
⌀-tolerancija −0,05 / 0,1 mm
Duljina D (L) 11,8 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Rezač rupa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 118400 100
EAN / GTIN 4045197949813
Broj proizvođača 118400 100

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
70
Čelik < 500 N/mm²
P
50
Čelik < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GFK, CFK
N
80
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Krunsko svrdlo i drška iz jednog komada (kaljeni), velike čvrstoće i izvrsne koncentričnosti.
Uske HM rezne oštrice s pozitivnim kutom alata i velikim slobodnim kutom osiguravaju dobar rezni učinak uz malu silu rezanja. Izmjenjujuće krunsko svrdlo, drška s 3 stezne površine.
Rezna širina 2 mm kod svih veličina. ⌀-Tolerancija: + 0,10 / − 0,05 mm.
Dimenzija L: Vel. ≤ 55 = 35 mm/vel. 60 = 60 mm

Upotreba:

Za primjenu na stacionarnim strojevima. Prikladno i za plastiku ojačanu staklenim vlaknima (GFK i CFK).
Za pločasti materijal do najviše 4 mm debljine i za cijevi do 4 mm debljine stijenke.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu