{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 51 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 20-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 148,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 225 mm | |
Ukupna duljina L | 412 mm | |
Morse konus MK veličina | 5 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,32 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116340 51 | |
EAN / GTIN | 4045197031105 | |
Broj proizvođača | 116340 51 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 51mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
593,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
365,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 412 mm | 412 mm |
Drška | Morse konus | Morse konus |
Kut spirale | 20-30 stupanj | 20-30 stupanj |
Tip | N | N |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |