Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 37mm

Artikl br.: 116340 37
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 345
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 37 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 345
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Kut spirale 20-30 stupanj
Drška Morse konus
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 139,5 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 195 mm
Ukupna duljina L 344 mm
Morse konus MK veličina 4
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,25 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 116340 37
EAN / GTIN 4045197030931
Broj proizvođača 116340 37

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Površina specijalno obrađena, zahvaljujući tome smanjena je mogućnost navarivanja materijala i poboljšano je odvođenje odvojenih čestica.
Visokoučinkovito spiralno svrdlo visoke kvalitete.
Dio oštrice ≤ ⌀ 26,5 mm brušen iz punog materijala, > ⌀ 26,5 mm glodan. Time se jamči visoka koncentričnost i točnost. Precizno brušen vrh do ⌀ 40 mm.
Sa šiljkom u obliku A.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK vratilom vidi br. 343000-343530.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu