{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 13,75 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 20-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 87,4 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 108 mm | |
Ukupna duljina L | 189 mm | |
Morse konus MK veličina | 1 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116340 13,75 | |
EAN / GTIN | 4045197030214 | |
Broj proizvođača | 116340 13,75 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 13,75mm
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
42,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
21,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
122,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
87,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Drška | Morse konus | Morse konus | Morse konus | Morse konus |
Tip | N | N | INOX | N |
Morse konus MK veličina | 1 | 1 | 1 | 1 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 87,4 mm | 87,4 mm | 87,3 mm | 87,4 mm |