{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 49 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 20-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 146,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 220 mm | |
Ukupna duljina L | 369 mm | |
Morse konus MK veličina | 4 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,32 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116340 49 | |
EAN / GTIN | 4045197031082 | |
Broj proizvođača | 116340 49 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS N 49 mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
485,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
305,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 369 | 369 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Kut spirale | 20-30 | 20-30 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 146,5 | 146,5 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |