Spiralno svrdlo HSS N 35,5 mm

Artikl br.: 116340 35,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 345
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ DC 35,5 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS
    Standard DIN 345
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ h8
    Kut vrha 118 stupanj
    Kut spirale 20-30 stupanj
    Drška Morse konus
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje ne
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 136,8 mm
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 190 mm
    Ukupna duljina L 339 mm
    Morse konus MK veličina 4
    Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,25 mm/okr
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 116340 35,5
    EAN / GTIN 4045197030900
    Broj proizvođača 116340 35,5

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    45
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    40
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    30
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Površina specijalno obrađena, zahvaljujući tome smanjena je mogućnost navarivanja materijala i poboljšano je odvođenje odvojenih čestica.
    Visokoučinkovito spiralno svrdlo visoke kvalitete.
    Dio oštrice ≤ ⌀ 26,5 mm brušen iz punog materijala, > ⌀ 26,5 mm glodan. Time se jamči visoka koncentričnost i točnost. Precizno brušen vrh do ⌀ 40 mm.
    Sa šiljkom u obliku A.

    Preporuka:

    Maksimalna dubina bušenja:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Napomena:

    Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK vratilom vidi br. 343000-343530.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu