{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 15,75 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 20-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 96,4 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 120 mm | |
Ukupna duljina L | 218 mm | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116340 15,75 | |
EAN / GTIN | 4045197030290 | |
Broj proizvođača | 116340 15,75 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 15,75mm
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
47,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
79,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
25,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
93,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
223 dijelovi na zalihi
33,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 218 mm | 178 mm | 218 mm | 218 mm | 178 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 345 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 338 |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 135 stupanj | 118 stupanj |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,16 mm/okr | 0,16 mm/okr | 0,16 mm/okr | 0,16 mm/okr | 0,16 mm/okr |