{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 14,25 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 20-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 92,6 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 114 mm | |
Ukupna duljina L | 212 mm | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116340 14,25 | |
EAN / GTIN | 4045197030238 | |
Broj proizvođača | 116340 14,25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS N 14,25 mm
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
52,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
23,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
109,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Drška | Morse konus | Morse konus | Morse konus |
Kut spirale | 20-30 | 20-30 | 35-40 |
Kut vrha | 118 | 118 | 135 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 114 | 114 | 114 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |