{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 119 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 140 mm | |
Ukupna duljina L | 214 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116061 14 | |
EAN / GTIN | 4045197027085 | |
Broj proizvođača | 116061 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svrdlo za duboke rupe HSS/E 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
59,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
46,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
38,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
56,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
46,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
436 dijelovi na zalihi
38,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiN | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema | nema | crveno |
Ukupna duljina L | 214 | 107 | 107 | 160 |
Nazivni ⌀ DC | 14 | 14 | 14 | 14 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 140 | 54 | 54 | 108 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |