{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 5,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 82,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 91 mm | |
Ukupna duljina L | 139 mm | |
⌀ drške Ds | 5,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116061 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197026842 | |
Broj proizvođača | 116061 5,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Svrdlo za duboke rupe HSS/E, bez prevlake, ⌀ DC h8: 5,5mm
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
14,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
16,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
18,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
27,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | žuto | plavo | nema |
Ukupna duljina L | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ drške Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm |