{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 9,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 100,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 115 mm | |
Ukupna duljina L | 175 mm | |
⌀ drške Ds | 9,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116061 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197026989 | |
Broj proizvođača | 116061 9,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Svrdlo za duboke rupe HSS/E, bez prevlake, ⌀ DC h8: 9,5mm
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
40,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
26,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
77,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
⌀ drške Ds | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |