{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 91,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 102 mm | |
Ukupna duljina L | 156 mm | |
⌀ drške Ds | 6,8 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116061 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197026897 | |
Broj proizvođača | 116061 6,8 |