Spiralno svrdlo HSS/E N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 14mm

Artikl br.: 114400 14
Kopija
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 14 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 338
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 87 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 108 mm
Ukupna duljina L 160 mm
⌀ drške Ds 14 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,16 mm/okr
Prsten u boji crveno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 114400 14
Kopija
EAN / GTIN 4045197853851
Kopija
Broj proizvođača 114400 14
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
40
Čelik < 750 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
30
Čelik < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
25
Čelik < 1100 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
10
Čelik < 1400 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
8
TOOLOX 33
prikladno za / [m/min]
H
ISO šifra:
8
INOX < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
12
INOX > 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
8
Ti > 850 N/mm²
prikladno za / [m/min]
S
ISO šifra:
5
GG(G)
prikladno za / [m/min]
K
ISO šifra:
25
CuZn
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
80
Uni
prikladno za / [m/min]
 
Ulje
prikladno za / [m/min]
 
mokro maksimalno
prikladno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeno: visoka koncentričnost i točnost dimenzija, precizno brušen vrh. Svrdlo za serijsku proizvodnju.
Ojačana jezgra, svijetlo brušeno.
Sa šiljkom u obliku C od veličine 2 mm nadalje.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu