{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 2,6 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 26,1 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 30 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 2,6 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114400 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197017413 | |
Broj proizvođača | 114400 2,6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS/E N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 2,6mm
na zahtjev
Na zalihi
1.322 dijelovi na zalihi
4,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
258 dijelovi na zalihi
4,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
312 dijelovi na zalihi
3,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
256 dijelovi na zalihi
4,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
472 dijelovi na zalihi
10,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
599 dijelovi na zalihi
11,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
25,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
407 dijelovi na zalihi
9,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | crveno | žuto | nema | nema | plavo | plavo | zeleno | zeleno | zeleno |
Nazivni ⌀ DC | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | DIN 1835 A s h6 | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Kut vrha | 130 stupanj | 130 stupanj | 135 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj | 135 stupanj | 130 stupanj | 118 stupanj | 130 stupanj |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |