Spiralno svrdlo HSS-Co8 5 mm

Artikl br.: 114550 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,85 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,05 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
2.381 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Standard: DIN 338
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 135
  • Kut spirale: 35

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ DC 5 mm
    Prevlaka TiAlN
    Rezni materijal HSS Co 8
    Standard DIN 338
    Tolerancija nazivnog ⌀ h8
    Kut vrha 135 stupanj
    Kut spirale 35 stupanj
    Drška Cilindrična drška
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje ne
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 44,5 mm
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 52 mm
    Ukupna duljina L 86 mm
    ⌀ drške Ds 5 mm
    Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 0,04 mm/okr
    Prsten u boji plavo
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 114550 5
    EAN / GTIN 4045197020994
    Broj proizvođača 114550 5

    Tablica aplikacija

    Čelik < 750 N/mm²
    P
    37
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    31
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    12
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Za ekstremno veliku otpornost na toplinu, vrlo robusno zahvaljujući ojačanoj jezgri.
    Sa šiljkom u obliku C.

    Preporuka:

    Maksimalna dubina bušenja:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu